Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giesser Gemüsemesser, mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, gelber Griff, Klinge aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giesser Gemüsemesser, mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, gelber Griff, Klinge aus
Giesser Gemüsemesser, mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, gelber Griff, Klinge aus
Artikel-Nr.:
     2813-371-257
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8315 sp 8,0 g
EAN/GTIN:
     4010303015195
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser 8 cm

Giesser Gemüsemesser, mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, gelber Griff, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 5,14*
2 Tage
234
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 5,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIESSER
8315 sp 10 hb
ab € 3,66*
Sonstiges
GIESSER
8315 sp 10 pi
ab € 3,65*
Sonstiges
GIESSER
8455 23 g
ab € 23,10*
Sonstiges
GIESSER
8545 sp 6 li
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.