Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschneider FlexiSPACE Für Frischhalte- und Alufolien, die Folie kann man


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienschneider FlexiSPACE Für Frischhalte- und Alufolien, die Folie kann man
Folienschneider FlexiSPACE Für Frischhalte- und Alufolien, die Folie kann man
Artikel-Nr.:
     2813-361-4859
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     899478.00
EAN/GTIN:
     8595028403596
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät

Folienschneider FlexiSPACE
Für Frischhalte- und Alufolien, die Folie kann man leicht greifen, abrollen und abtrennen. In den Schubladeneinsatz FlexiSPACE (Art.Nr. 899434, 370x74 mm) einlegen, bzw. separat verwenden. Aus robustem Kunststoff hergestellt, die Klinge aus erstklassigem rostfreien Edelstahl. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.