Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranchiermesser GrandCHEF 15 cm Die Griffe und die Klingen der Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tranchiermesser GrandCHEF 15 cm Die Griffe und die Klingen der Messer
Tranchiermesser GrandCHEF 15 cm Die Griffe und die Klingen der Messer
Tranchiermesser GrandCHEF 15 cm Die Griffe und die Klingen der Messer
Tranchiermesser GrandCHEF 15 cm Die Griffe und die Klingen der Messer
Artikel-Nr.:
     2813-361-4604
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     884616.00
EAN/GTIN:
     8595028491616
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Tranchiermesser GrandCHEF 15 cm
Die Griffe und die Klingen der Messer GrandCHEFsind nahtlos und ohne Erhebungen verbunden, die Verbindung ist glatt. Das Halten des Messers kann optimal an die zu verarbeitenden Lebensmittel angepasst werden, das Schneiden erfolgt schnell, komfortabel und sicher. Aus erstklassigem rostfreien Messerstahl geschmiedet. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
31 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.