Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kellner-Korkenzieher PRESTO, zweistufig Mit zweistufigem Profi-System zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kellner-Korkenzieher PRESTO, zweistufig Mit zweistufigem Profi-System zum
Kellner-Korkenzieher PRESTO, zweistufig Mit zweistufigem Profi-System zum
Kellner-Korkenzieher PRESTO, zweistufig Mit zweistufigem Profi-System zum
Artikel-Nr.:
     2813-361-358
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420242.00
EAN/GTIN:
     8595028435771
Suchbegriffe:
Kellner-Korkenzieher
Kellnerbesteck
Kellnerkorkenzieher
Kellnermesser

Kellner-Korkenzieher PRESTO, zweistufig
Mit zweistufigem Profi-System zum leichten Öffnen von Flaschen mit Korken-, bzw. Kunststoffverschlüssen. Auch zum Öffnen von Kronenkorkverschlüssen, mit einer Klinge zum Abschneiden der Folien aus den Weinflaschen. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.