Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranchiermesser PRECIOSO 20 cm Die manuell geschliffene Klinge mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tranchiermesser PRECIOSO 20 cm Die manuell geschliffene Klinge mit
Tranchiermesser PRECIOSO 20 cm Die manuell geschliffene Klinge mit
Tranchiermesser PRECIOSO 20 cm Die manuell geschliffene Klinge mit
Artikel-Nr.:
     2813-361-3020
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     881241.00
EAN/GTIN:
     8595028483215
Suchbegriffe:
Schinken-Messer
Schinkenmesser
Tranchier-Messer
Tranchiermesser

Tranchiermesser PRECIOSO 20 cm
Die manuell geschliffene Klinge mit „V“-Profil ist zum genauen mühelosen Schneiden hervorragend. Der perfekt ergonomisch geformte rutschsichere Griff liegt gut in der Hand, der Umgang mit dem Messer PRECIOSO je komfortabel und sicher. Aus erstklassigem deutschem Messerstahl hergestellt, spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
37 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: schinken messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.