Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotmesser PRESTO 20 cm Die Messer PRESTO sind speziell geformt und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotmesser PRESTO 20 cm Die Messer PRESTO sind speziell geformt und
Brotmesser PRESTO 20 cm Die Messer PRESTO sind speziell geformt und
Brotmesser PRESTO 20 cm Die Messer PRESTO sind speziell geformt und
Artikel-Nr.:
     2813-361-2287
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     863036.00
EAN/GTIN:
     8595028418767
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Brotmesser PRESTO 20 cm
Die Messer PRESTO sind speziell geformt und geschliffen, um maximale Wirkung
und sichere Handhabung zu erzielen – die Klinge aus hochwertigem rostfreien
Edelstahl, der ergonomisch geformte Griff aus einem festen Kunststoff,
spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Länge:
36.10 cm
Breite:
1.80 cm
Höhe:
9.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: brotmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.