Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigspachtel SPACE PRESIDENT - absolute Spitzenprodukte unter allen Typen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigspachtel SPACE PRESIDENT - absolute Spitzenprodukte unter allen Typen,
Teigspachtel SPACE PRESIDENT - absolute Spitzenprodukte unter allen Typen,
Teigspachtel SPACE PRESIDENT - absolute Spitzenprodukte unter allen Typen,
Artikel-Nr.:
     2813-361-1692
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638806.00
EAN/GTIN:
     8595028499513
Suchbegriffe:
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teig-Schaber

Teigspachtel SPACE PRESIDENT
- absolute Spitzenprodukte unter allen Typen, Modellen und Ausführungen der
Küchengeräte
- aus erstklassigem rostfreien Edelstahl 18/10 hergestellt,
- mit maximaler Sorgfältigkeit für alle Details
- exklusives Design
- spülmaschinengeeignet – jedoch nicht empfehlenswert
- praktische Öse zur Aufhängung auf den Halter mit 6 Haken (Code "638696")

Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Teigschaber, Teigspatel, teig schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.