Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-teiliges Käse Set COLMAR bestehend aus Käsemesser aus Edelstahl mit Griff aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-teiliges Käse Set COLMAR bestehend aus Käsemesser aus Edelstahl mit Griff aus
3-teiliges Käse Set COLMAR bestehend aus Käsemesser aus Edelstahl mit Griff aus
3-teiliges Käse Set COLMAR bestehend aus Käsemesser aus Edelstahl mit Griff aus
3-teiliges Käse Set COLMAR bestehend aus Käsemesser aus Edelstahl mit Griff aus
3-teiliges Käse Set COLMAR bestehend aus Käsemesser aus Edelstahl mit Griff aus
Artikel-Nr.:
     2813-291-609
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     291-609
EAN/GTIN:
     4007796054985
Suchbegriffe:
Käse-Messer
Käsemesser
käse messer

3-teiliges Käse Set COLMAR bestehend aus Käsemesser aus Edelstahl mit Griff aus Akazienholz, zweifach genietet
sowie einem Servierbrett ca. 36,5 x 25 x 1,5 cm aus Akazienholz,
mit bedruckter Schiefereinlage ca. 23 x 23 x 0,4 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Länge:
37 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.64 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.