Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-/Moccalöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,4 cm. Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-/Moccalöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,4 cm. Mit
Espresso-/Moccalöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,4 cm. Mit
Artikel-Nr.:
     2813-249-112
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     194126
EAN/GTIN:
     4005481194817
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
espressolöffel
Espresso-/Moccalöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 11,4 cm. Mit einer Matreialstärke von 3,5mm.
Top-Qualität “made in Solingen” für höchste Ansprüche. Nach unten
breitere Griff-Form - für alle, die gerne „richtig was in der Hand“ haben.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Wichtig bei 3,5mm Materialstärke: Eine hervorragende Glanzpolitur.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
11.40 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
43
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,967*
€ 4,507*
24 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 18,17004*
€ 23,95002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,507*
€ 5,363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,067*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,837*
€ 4,566
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,717*
€ 4,423
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,967*
€ 3,531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,042* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefanker
194154
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.