Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülenabwurfbehälter, Polyethylen, schwarz, 2.000 ml, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4142407391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51552
EAN/GTIN:
     4059904173132
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox
NITRAS Kanülenabwurfbehälter, Polyethylen, schwarz, Abmessungen ca. 20 x 16 x 12 cm, Fassungsvermögen 2.000 ml, transparenter Deckel mit roter Öffnung, EN ISO 23907
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.