Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bowie-Dick-Test für Autoklaven, Papier, weiß / rot, Box à 20 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4142407386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     213435
EAN/GTIN:
     4059904187054
Suchbegriffe:
Bowie Dick Test
bowie-dick-test
Bowie-Dick-Test für Autoklaven, Papier, weiß / rot, gleichwertig mit der in EN 285 angegebenen Prüfpackung, plastifizierter Indikatorbogen mit Farbumschlag von rosa nach schwarz, jede Packung befindet sich in einer kleinen und praktischen Schachtel, die direkt in den Autoklaven eingesetzt werden kann, gemäß den Normen EN ISO 11140-1 Typ 2 und EN ISO 11140-4, Box à 20 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
weiß
Material:
Papier, weiß / rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,3835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,38*
€ 48,05
pro Box
ab 2 Boxen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.