Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülenabwurfbehälter, Polyethylen, schwarz, 1.000 ml, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4142407287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51551
EAN/GTIN:
     4059904098459
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox
NITRAS Kanülenabwurfbehälter, Polyethylen, schwarz, Abmessungen ca. 11 x 10 x 15,5 cm, Fassungsvermögen 1.000 ml, transparenter Deckel, EN ISO 23907
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.