Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmittel Inhalt 0,5l f.Gurte/Seile Skylotec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135348828
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0127-500
EAN/GTIN:
     4030281114284
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Flüssigwaschmittel zur Reinigung von stark verschmutzten Seilen. Inhalt 500 ml

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Gewicht: 0,5 kg
· Adapter: Nein
· Inhalt: 0,5 l
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Rescue Loop: Nein
· Kantengeeignet: Nein
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 10,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,68*
€ 15,08*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.