Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Hi-Viz Broken Reflex Gr.3XL gelb KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274657
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXBRSG3XL
EAN/GTIN:
     4260350887737
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Korntex® Hi-Viz Broken Reflex T-Shirt. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. Oeko-Tex® 100 Standard. Segmentierte Reflexstreifen für ideale Bewegungsfreiheit. Zwei 5 cm breite Broke-Reflexstreifen um den Körper. Zwei 5 cm breite Broke-Reflexstreifen über der Schulter. Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
· Gewicht: 15 kg
· Farbe RAL: RAL 1026
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
gelb
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, korntex warnschutz t-shirt, Warnschutz T-Shirts, Warnschutzbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 31,25*
4 Tage
68
€ 5,99*
ab € 23,00*
€ 31,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,97*
€ 31,54*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.