Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo-Shirt Hi-Viz Broken Reflex Gr.3XL orange KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274648
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXBRPO3XL
EAN/GTIN:
     4260350887973
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Korntex® Hi-Viz Broken Reflex Polo-Shirt. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Orange entspricht zudem der GO/RT 3279. Oeko-Tex® 100 Standard. Segmentierte Reflexstreifen für ideale Bewegungsfreiheit. Knopfleiste mit drei Knöpfen. Zwei 5 cm breite Broke-Reflexstreifen um den Körper. Zwei 5 cm breite Broke-Reflexstreifen über der Schulter. Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
· Gewicht: 15 kg
· Farbe RAL: RAL 2005
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 18,74*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 18,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,42*
€ 18,95*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.