Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BART Gr.47 schwarz/gelb S3 SRC CI ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118371690
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20214-47
EAN/GTIN:
     8033546513866
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Extrem leichter Sicherheitshalbschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus Mikrofaser in Leder-Optik · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere und sehr leichte Save & Flex PLUS Zwischensohle · New Generation PU-Sohle (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · S3 CI ESD SRC

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittsicherheit: Save&Flex Air
· Fußbett: U-Power Original
· Futter: Wing-Tex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,29*
€ 114,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,95*
€ 112,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.