Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenhandschuh 3819 Gr. 8, beidseitig tragbar, 190 mm Stulpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-4108379191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3819-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenhandschuh
Kettenhandschuhe
Stechschutzhandschuh
Stechschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
08
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Norm:
EN 1082
Weitere Suchbegriffe: kettenhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.