Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-ME SHELL JACKET, HV yellow/ebony,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     281-4061357192
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71185_369-XL
EAN/GTIN:
     7040058030690
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
HV yellow/ebony
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 Kl. 3, EN 34
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 117,64*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 117,68*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 99,14*
€ 122,29*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 123,04*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 132,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.