Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 5146 KÜBLER REFLECTIQ Gr.S warngelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060372449
Herst.-Nr.:
     5146 8405-34-S
EAN/GTIN:
     4053813622026
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Warnschutzpullover
Form: 5146. DESIGN: Langarm / Stehkragen mit Reißverschluss / Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit / Strickbündchen am Ärmelabschluss / Materialkonstruktion mit hohem Baumwollanteil · angeraute Innenseite für ein angenehmes und wärmendes Tragegefühl / UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / OEKO-TEX® / Professionelle Industriewäsche
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
warngelb
Material:
77% Polyester/23% Baumwolle
Norm:
EN 13758-2/EN ISO 15797-3
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover s, herren sweatshirt, Warnschutz Sweatshirts, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt, Warnschutz-Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.