Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsshirt KÜBLER FOREST 5050 Gr.XS rot/warngelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060350778
Herst.-Nr.:
     5050 6242-5634-XS
EAN/GTIN:
     4053813448718
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
5050. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / Kontrast-Elemente Warngelb: Schulter- und Vorderteilpasse, Reißverschluss / Kontrast-Elemente Schwarz: Achsel- und Seitenflanken / Linke Brust mit KÜBLER Branding / FUNKTION: Zipp-Neck Shirt / Angeschnittener Stehkragen / Extra flacher Reißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Achsel- und Seitenflanken mit Ventilationseinsätzen aus Mesh / Leichtes und elastisches Funktionsgewebe mit geruchshemmenden Eigenschaften, schnelltrocknend und feuchtigkeitsregulierend

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 170g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
rot/warngelb
Material:
87 % Polyester/13 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: freizeitpullover xs, freizeit pullover, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 36,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,42*
€ 37,15*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.