Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1742 WEATHER Gr.M dunkelgrau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060324439
Herst.-Nr.:
     1742 6510-98-M
EAN/GTIN:
     4053813485546
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
1742. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / Stricklook in melierter Optik / Reißverschlüsse: Farbe Schwarz / FUNKTION: 2 Seitentaschen mit Reißverschluss / Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Links: Napoleontasche mit Reißverschluss / 2 große Innentaschen / Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen / Hochschließender Kragen / Jackeninnenseite aus weichem, wärmendem Fleece / Verlängerter Rücken / Ärmelsaum mit eingefasstem, elastischem Band / Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar / Ergonomisch geformte, griffige Zipper

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 430g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
dunkelgrau
Material:
100% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,20*
€ 82,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,32*
€ 92,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 92,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 115,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.