Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke 5021 KÜBLER SHIRTS Gr.XXL dunkelblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060310633
Herst.-Nr.:
     5021 6330-48-XXL
EAN/GTIN:
     4053813581910
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
5021. Aufgesetzte Einschubtaschen mit Doppelnaht / Verdeckter Frontreißverschluss · hochwertig und robust / Formstabile Ärmel- und Saumbündchen / Leasingkoller / Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche / Fusselfreie Innenseite (French-Terry) / Geprüft nach EN ISO 15797

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
· Pflegehinweis Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
dunkelblau
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Norm:
EN ISO 15797-2
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke blau 2xl, sweat jacke, sweat-jacke royalblau, Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweatjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.