Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrashell Jacke WEATHER 1625 Gr.3XL schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060285849
Herst.-Nr.:
     1625 5374-99-3XL
EAN/GTIN:
     4053813481302
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
100% Polyester, 180 g/m² · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links: Napoleontasche mit Reißverschluss · ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit · weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette · links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet · rechts: Smartphone-Innentasche · EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · weiches Fleece in Innenkragen · Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht · ultraleichtes Gewebe · ergonomisch geformte, griffige Zipper

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 180g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,07*
€ 101,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,13*
€ 101,96*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,19*
€ 102,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 127,39*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.