Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 5024 KÜBLER SHIRTS Gr.XL dunkelblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060264545
Herst.-Nr.:
     5024 6238-48-XL
EAN/GTIN:
     4053813419435
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
5024. DESIGN: Leicht taillierte Schnittführung / FUNKTION / Femininer V-Ausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband / Kurzarm / Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss / Leasingkoller / Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche / Geprüft nach EN ISO 15797

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
· Gewebemerkmale Kratzfrei· Pflegehinweis Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
dunkelblau
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 12,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 12,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,46*
€ 12,35*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.