Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUTO Kälteschutzhandschuh ARCTIC FLEX, blau/schwarz, Gr. 11/2XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-4047421509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79600-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
11/2XL
Farbe:
blau/schwarz
Material:
Acryl/Polyester/Latex
Norm:
EN388:2016 (2 1 3 1 X), EN 511 (X 2 X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.