Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-T-Shirt, EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 13758-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042356853
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7008-4100-2XL
EAN/GTIN:
     4059904161993
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-T-Shirt, Kurzarm, neonorange (Farbcode: 4100), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, zwei umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit, Long Fit für einen optimalen Sitz, macht jede Bewegung mit und das Shirt bleibt, wo es sein soll
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
neonorange
Material:
55% Baumwolle / 45% Polyester
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 12,07*
€ 17,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 18,46*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,84*
€ 20,86*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
7008-4000-2XL
ab € 11,14*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-3XL
ab € 11,07*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-4XL
ab € 11,07*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-5XL
ab € 11,04*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-6XL
ab € 11,15*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-L
ab € 11,09*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-M
ab € 11,07*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-S
ab € 11,06*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-XL
ab € 11,14*
Ähnlich
Nitras
7008-4000-XS
ab € 11,09*
Ähnlich
Nitras
7008-4100-3XL
ab € 11,15*
Ähnlich
Nitras
7008-4100-4XL
ab € 11,07*
Ähnlich
Nitras
7008-4100-5XL
ab € 11,04*
Ähnlich
Nitras
7008-4100-6XL
ab € 11,11*
Ähnlich
Nitras
7008-4100-L
ab € 11,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.