| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042356835 Herst.-Nr.: 7171KIDS-140 EAN/GTIN: 4059904157996 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX KIDS, Warnschutz-Softshelljacke für Kinder, neongelb / schwarz (Farbcode: 4010), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit in der Dunkelheit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, viele praktische Taschen, Kapuze mit Klettverschluss am Hals für optimalen Sitz und als zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter, immer auffallend unterwegs, auch in Erwachsenengrößen erhältlich Weitere Informationen: | | Größe: | 134-140 | Farbe: | neongelb | Norm: | EN ISO 13688, EN 1150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |