| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042314247 Herst.-Nr.: 7573-4021-110 EAN/GTIN: 4059904166998 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Arbeitsjacke, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexbiesen auf Brust und Rücken für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen und Seitentaschen, Innentasche, Regular Weitere Informationen: | | Größe: | 110 | Farbe: | neongelb | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Norm: | EN ISO 13688, EN ISO 20471 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |