Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Latzhose, EN ISO 13688, EN ISO 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042314022
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7572-4021-48
EAN/GTIN:
     4059904150959
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Latzhose, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen und Latz-Außentaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexbiesen an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Regular Fit
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
neongelb
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: warnschutz-latzhose gr. 48 gelb, warnlatzhose gelb, warnlatzhose gr. 48, Warnschutzbekleidung, Warnschutzlatzhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,56*
€ 33,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,21*
€ 35,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,23*
€ 38,54*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-42
ab € 21,22*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-44
ab € 21,08*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-46
ab € 21,05*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-50
ab € 21,07*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-52
ab € 21,02*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-54
ab € 21,19*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-56
ab € 21,05*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-60
ab € 21,05*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-62
ab € 21,20*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-64
ab € 21,04*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-66
ab € 21,19*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-68
ab € 21,18*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4121-42
ab € 21,05*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4121-44
ab € 21,12*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4121-46
ab € 21,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.