| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042310289 Herst.-Nr.: 7020-2100-2XL EAN/GTIN: 4059904140684 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, Sweatjacke, marineblau (Farbcode: 2100), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter und hoher Stehkragen, Ziernaht im Nacken, gerippte Ärmelbündchen und gerippter Bund, zwei Seitentaschen, durchgehender YKK-Reißverschluss, farblich abgestimmt, weiche und angeraute Innenseite, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | marineblau | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Norm: | STANDARD 100 by OEKO-TEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 20,58* | € 28,38* | | | | Lager 281 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,89* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|