Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Poloshirt, EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 1375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042309702
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7013-4000-4XL
EAN/GTIN:
     4059904163010
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutzpoloshirt gelb
warnschutz poloshirt
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Poloshirt, Kurzarm, neongelb (Farbcode: 4000), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, verlängerter Rücken für mehr Komfort, gerippter Kragen, gerippte Ärmelbündchen, Knopfleiste mit drei gleichfarbigen Knöpfen, robuste Doppelnähte am Saum, geriegelte Seitenschlitze, besonders weich und leicht, atmungsaktiv, umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
neongelb
Material:
55% Baumwolle / 45% Polyester
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpoloshirt 4xl, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Poloshirts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 12,80*
€ 18,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 19,46*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,66*
€ 21,99*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
7013-4000-2XL
ab € 11,71*
Ähnlich
Nitras
7013-4000-3XL
ab € 11,74*
Ähnlich
Nitras
7013-4000-5XL
ab € 11,75*
Ähnlich
Nitras
7013-4000-6XL
ab € 11,80*
Ähnlich
Nitras
7013-4000-L
ab € 11,74*
Ähnlich
Nitras
7013-4000-M
ab € 11,79*
Ähnlich
Nitras
7013-4000-S
ab € 11,74*
Ähnlich
Nitras
7013-4000-XL
ab € 11,70*
Ähnlich
Nitras
7013-4000-XS
ab € 11,77*
Ähnlich
Nitras
7013-4100-2XL
ab € 11,82*
Ähnlich
Nitras
7013-4100-3XL
ab € 11,76*
Ähnlich
Nitras
7013-4100-4XL
ab € 11,81*
Ähnlich
Nitras
7013-4100-5XL
ab € 11,74*
Ähnlich
Nitras
7013-4100-6XL
ab € 11,80*
Ähnlich
Nitras
7013-4100-L
ab € 11,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.