Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge SLICE 10536 f.10596/10597/10548/10580/10589/10568 weiß rd SPG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371500
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7945
EAN/GTIN:
     4262408161356
Suchbegriffe:
Nahttrenner
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Die Slice® 10536 Nahttrenner-Klingen (abgerundet) stellen eine sicherere Alternative zu herkömmlichen Nahttrennern dar. Neben unserem finger friendly® Sicherheitsfeature schützt die abgerundete Spitze sowohl Benutzer als auch Stoff vor versehentlichen Einstichen. Diese Klingen können mit den beiden Nahttrenner-Griffen · den beiden Bastelmessern · dem 10568 Skalpell und dem Präzisionsschneider von Slice verwendet werden. Wie alle Slice Sicherheitsklingen aus Keramik sind die abgerundeten Nahttrenner-Klingen chemisch inert und rosten nicht. Es besteht also nicht die Gefahr · den kostbaren Stoff mit Flecken zu ruinieren. Außerdem halten diese Klingen bis zu 11 Mal länger als Metallklingen · wodurch nicht nur Kosten · sondern auch Unfälle · die beispielsweise beim Austauschen von Klingen passieren können · reduziert werden. SLICE® Art.-Nr. 10536 · Klingentyp: abgerundet · Sicherer als herkömmliche Klingen · Effektive Sicherheitsklinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature · Hält bis zu 11,2x länger als Metallklingen · Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen · Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten · Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch · Chemisch inert, rostet nicht · Öl- und schmiermittelfrei · Für die Entsorgung wird keine Sicherheitsbox benötigt · 100% recycelbar · Passende Werkzeuge: 10596, 10597, 10548, 10580, 10589, 10568 · 4 Klingen pro Packung · Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten im textilen Bereich

Weitere technische Eigenschaften:
· Farbe: weiß
· Materialzusamenmsetzung: Zirkonoxid
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Ausführung:
abgerundet
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, Ersatzklingen, Klingen, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 23,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 104,07*
€ 128,82*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 224,09004*
€ 267,68004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,68004*
€ 318,53925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,12*
€ 317,8728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,27004*
€ 306,15135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,07002*
€ 296,39332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 243,03*
€ 289,2057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 224,09004*
€ 266,66715
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 37,34834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.