Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874V Gr.12 grau/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041369290
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2740-12
EAN/GTIN:
     4792249066935
Konformitätserklärung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiFlex® Ultimate™ ist ein Montagehandschuh · der für trockene Umgebungen entwickelt wurde · die präzises Arbeiten erfordern. · DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet nach LFGB und stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 überein - trockene · nicht fettende Lebensmittel. · Beschichtung: Handfläche. · Waschbar bis 60° C. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. · Einsatzgebiete: Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Nylon/Spandex, Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, silikonfrei
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Nylon/Spandex m.Nitril-Mikroschaum
Norm:
EN 388
Ausführung:
silikonfrei, handflächen beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe größe 12, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,80*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 42,14004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 76,54008*
€ 96,96*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,96*
€ 115,3824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,15008*
€ 108,4686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,12004*
€ 106,05285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,45*
€ 100,4955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 81,80004*
€ 97,34205
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 76,54008*
€ 91,0827
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,37834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.