Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Ural I 1159 Gr.9 natur/weiß EN420/EN388


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200481
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1159-9
EAN/GTIN:
     4031301009146
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvollleder · weißer Drell aus Baumwolle · gefüttert · Doppelnähte aus Polyester · Materialstärke: 0,9-1,1 mm. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte · weiche Fütterung. Mit einem zusätzlicher Schutz für Fingerspitzen und -knöchel sowie Doppelnähte. · Einsatzgebiete: Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten, Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Materialzusammensetzung: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle, Lederstärke: 0,9-1,1 mm
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/weiß
Material:
Rindvollleder
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
gefüttert, Doppelnähte aus Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe texxor größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,85*
9 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,37008*
€ 22,79004*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,60004*
€ 32,02008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 39,78*
€ 52,10004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,10004*
€ 61,99905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,03008*
€ 58,3458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,09004*
€ 56,03715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,46008*
€ 54,0975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,315* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.