Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke 6910 Gr.47/48 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200057
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6910-47/48
EAN/GTIN:
     4031301037002
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionelle Socken mit hohem Tragekomfort und perfekter Passform durch die Faser Lycra®. Diese Socken mit der COOLMAX® ALL SEASON-Technologie halten die Füße an heißen Tagen kühl und trocken und wärmen sie an kalten Tagen. Verstärkte Sohle · Fußspitze und. Funktionelle Socken mit perfekter Passform. Eine verstärkte Sohle · Fußspitze und Ferse sowie druckfreies Bündchen sorgen für einen hohen Tragekomfort. · Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 37%Polyester/44%Baumwolle/17%Polyamid/2%Elasthan
· Materialzusammensetzung: Funktionelle Socken mit hohem Tragekomfort und perfekter Passform durch die Faser LYCRA®, Klima- und feuchtigkeitsregulierend durch COOLMAX® ACTIVE Stoff, verstärkte Sohle, Fußspitze und Ferse, druckfreies, elastisches Bündchen, COOLMAX® und LYCRA® sind Marken von Invista, Material: 44% Baumwolle, 37% Polyester (COOLMAX®), 17% Polyamid, 2% Elasthan (LYCRA®)
Weitere Informationen:
Größe:
47/48
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,42*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,66*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,80*
€ 8,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.