Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Fleecejacke Seattle Gr.XL leuchtorange 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199209
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3460-XL
EAN/GTIN:
     4031301045359
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgem. Anforderungen · EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 3 sowie EN 14058:2017 zum Schutz gegen Kälte bei Temperaturen > -5°C. . Das hochflorige Fleece schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem Gewicht. Körper und Ärmel sind zusätzlich mit Taft-Gewebe gefüttert. Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). 2 Brust- · 2 untere Reißverschlusstaschen mit Zipper-Garage. Kordelzug am Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke. Einzippbar in die Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA: 3410=leuchtorange/grau und 3415=leuchtgelb/grau. Wichtige Warndetails und Kälteschutz. SEATTLE kombiniert beides. Reflexstreifen laufen um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen) und sorgen für höchste Sichtbarkeit (Klasse 3). Das hochflorige · atmungsaktive Fleece schließt viel Luft ein und isoliert optimal bei einem geringen Gewicht · Körper und Ärmel sind zusätzlich mit einem Taft-Gewebe gefüttert. Mit viel Stauraum für alles Notwendige. Ein weiterer Vorteil: SEATTLE lässt sich bequem als Einzipp-Jacke unter verschiedenen 4PROTECT®-Außenjacken tragen. Möglichkeit der Bestickung auf dem Vorderteil · im maximalen Format (z.B. 100 mm x 80 mm Brust) · ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (Fleece), Futter: 100% Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN 14058:2017, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
leuchtorange
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471 Klasse 3/EN ISO 14058
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,06*
€ 42,54*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,86*
€ 42,58*
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 48,41*
13 Tage
1
€ 5,95*
ab € 41,84*
€ 53,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,35*
€ 67,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.