Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Gr.8 gelb EN 388/EN 407/EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040301278
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3675WG/8
EAN/GTIN:
     4029201176525
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Norm: EN 420:2003+A1:2009 · EN 407:2004 [X.1.X.X.X.X] · EN 511:2006 [0.2.0] · EN 388:2016 [4.2.3.2.B] · Kat II · Material: Polyester, Polyacryl · Beschichtung: Nitril mit schrumpfgerauter Profilierung · guter Griff auch bei Feuchtigkeit · öl- und fettabweisend · Anwendung: Kältebereiche im Außendienst, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Straßenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2
· Ausführung: Polyacryl, Strickbund, rundgestrickt
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
gelb
Material:
Polyester Polyacryl/Nitril
Norm:
EN 388, EN 407, EN 511
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,32*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 9,53*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 559,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.