Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 3520 Gr.10 schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040218415
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3520/10
EAN/GTIN:
     4029201163037
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm: EN 388:2016 [3.1.3.1.X], EN 420:2003+A1:2009, PSA-Kat. II, Beschichtung: Nitril-Mikroschau grau, Trägermaterial: Polyester, Teilung: 13g. Gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, angenehmer Tragekomfort, gute Flüssigkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester mit Nitril-Mikroschau
Norm:
EN 420, EN 388
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,96*
Lager 281
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 1,61*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 193,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.