| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031417616 Herst.-Nr.: 4592535-387-52 EAN/GTIN: 4068661092617 |
| |
|
| | |
| Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett · rechts Zollstocktasche mit Patte · Knietaschen mit Einschubfalte · rechts Gesäßtaschen mit Patte · Patten mit Kunststoffdruckknöpfen · 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine · teilweise zweilagig
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | 387-schwarzmarine-leuchtgelb | Material: | Material 659, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), EN ISO 20471 Kl.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, rofa arbeitshose, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen |
| | |
| |