Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MULTI-LIGHT HI-VIS I 2505 Gr.52 kornblau/leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417540
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592505-481-52
EAN/GTIN:
     4057121922083
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.1
Gewebe 166: leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC
Gewebe 359: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Kunststoffdruckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · rechts Gesäßtasche mit Patte und Kunststoffdruckknöpfen · 50 und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: Gewebe 166: 270 / Gewebe 359: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau/leuchtgelb
Material:
Gewebe 166: leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC Gewebe 359: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.