| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031417500 Herst.-Nr.: 4592505-387-48 EAN/GTIN: 4057121909800 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.1 Gewebe 166: leuchtgelb, Köper, 46 % Modacryl, 31 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 270 g/m², FC Gewebe 359: Kontrastfarbe, Köper, 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 250 g/m², FC, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · 50 und 70 mm Reflexstreifen um Beine
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | 387-schwarzmarine-leuchtgelb | Material: | Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose königsblau gr. 48, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, Warnschutzbekleidung, Warnschutzhosen, Warnschutz-Hose |
| | |
| |