Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose DUO COLOR 165 Gr.52 296-leuchtorange-grün ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose DUO COLOR 165 Gr.52 296-leuchtorange-grün ROFA
Artikel-Nr.:
     281-4031417457
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39165-296-52
EAN/GTIN:
     4046181987422
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf · rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett · 70mm Reflexstreifen um Beine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
296-leuchtorange-grün
Material:
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnbundhose 52, warnhose 52, bundhose warnhose, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen, Warnschutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.