| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031353938 Herst.-Nr.: 4422360-703-H49 EAN/GTIN: 4057121699220 |
| |
|
| | |
| Das karierte Flanell-Hemd aus weichem Mischgewebe sorgt durch den hohen Baumwollanteil für einen angenehmen Tragekomfort bei der Arbeit. Das probanisierte Material besitzt flammhemmende Eigenschaften und eignet sich für kurzen Kontakt mit Flammen. Die vordere Mitte und der Ärmelabschluss sind mit Knöpfen leicht zu schließen und die 2 Brusttaschen schaffen praktischen Stauraum. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Knöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf · Lasche auf linkem Vorderteil · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Knöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf · Lasche auf linkem Vorderteil · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | H49 | Farbe: | karo/navy-camel | Material: | Gewebe 442: 79% Baumwolle, 19% Wolle, 2% sonstige Faser, Flanell, Karo, FR | Norm: | EN 1149-3/-5, EN ISO 14116 INDEX 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,96* | € 88,98* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 79,30* | € 101,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|