| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4031243714 Herst.-Nr.: 4172296-596-106 EAN/GTIN: 4057121327840 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die rofa ALU-SPLASH Latzhose aus einem inhärent flammhemmenden Doubleface-Gewebe bietet maximalen Schutz gegen geschmolzenes Aluminium und das bei geringem Gewicht. Das innovative Gewebe ist strapazierfähig und schützt zudem bei schweren Schweißarbeiten · gegen flüssiges Eisen · Störlichtbögen sowie Hitze und Flammen. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Die intelligent positionierten Reflexpaspeln- und streifen sorgen für eine gute Sichtbarkeit und ein dynamisches Erscheinungsbild. Die ergonomische Passform durch den Bund mit Weitenverstellung und Hosenbeine mit Abnähern schafft ausreichend Bewegungsfreiheit. Durchdachte Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Ausführung: Träger mit Stretcheinsatz · Latztasche mit Patte und Druckknöpfen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen · rechts 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen · Reflexpaspeln an Latz und hinteren Hosenbeinen · 25mm Reflexstreifen um Hosenbeine Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 106 | Farbe: | 596-navy | Material: | Gewebe 417, Doppelgewebe, 54% Viskose FR, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Para- Aramid, 1% Antistatik 375 g/m² | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11612 Kl. 2 A1 A2, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißerlatzhose blau, schweißer latzhose, schweißerlatzhose rofa, Arbeitsschutz, Hitzeschutzlatzhose, Hose, Latzhosen, Hosen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |