Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Poloshirt 139 Gr.5XL leuchtgelb/kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031167558
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     605139-235-5XL
EAN/GTIN:
     4046181901862
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+

Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Faser, ca. 220 g/m²

Polokragen mit Knopfleiste · Langarm · Ärmel mit elastischem Bündchen · 50 mm segmentierter Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
leuchtgelb/kornblau
Material:
Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Faser
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,05*
€ 102,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 103,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,43*
€ 104,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.