| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4030213928 Herst.-Nr.: 414447 EAN/GTIN: 4031783086079 |
| |
|
| | |
| optimales Fußklima durch atmungsaktives COOLMAX® · Verstärkung durch Polsterzonen im Zehen- · Sohlen- und Fersenbereich · gut sitzender · bequemer Bund · Öko-Tex Standard 100 · bis 30° C waschbar
Weitere technische Eigenschaften: · Material: 52% Polyester (COOLMAX®) / 32% Polyamid / 14% Polypropylen / 2% Elasthan · Größenbereich bis: 39 · Größenbereich von: 36 · Produktserie: Socken Weitere Informationen: | | Größe: | 44-47 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, funktionssocken schwarz, feuchtigkeitsregulierende socken, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 9,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,30* | € 9,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,30* | € 9,48* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,77* | € 10,14* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 7,40* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|