Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke 5900 ESD Gr.43-46 schwarz/grau RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028371392
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5900-43-46
EAN/GTIN:
     4062899072502
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Mischgewebe · Mücken- und Zeckenschutz durch Zusatz von REPEL mit hoher Wirksamkeit: Nach 50 Wäschen - 91 % · 80 Wäschen - 84 % · 100 Wäschen - 75 % · ESD Eigenschaften · elastischer Einstieg · inkl. COOLMAX® Technologie · VE: paarweise im Hangtag · je 10 Paar im Polybeutel · 10 Polybeutel in einem Karton. Bequeme und funktionelle ESD Sommersocken aus Mischgewebe · mit feuchtigkeitsabweisender COOLMAX® Faser. Effektiver Langzeitschutz vor Mücken und Zecken dank Zusatz von REPEL im Gewebe. Dieser Wirkstoff wird beim ersten Waschen zugesetzt und hält die Tiere fern · anstatt sie zu töten (kein Insektizid). Ungefährlich für Kleinkinder und schwangere Frauen. Wirksamkeit nach 50 Wäschen - 91 % · 80 Wäschen - 84 % · 100 Wäschen - 75 %. · Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Sommer
· Material: 43% Polyester Coolmax/32% Polyamid/22% Baumwolle/2% Elasthan/1% andere Materialien
· Materialzusammensetzung: 43% Polyester Coolmax, 32% Polyamid, 22% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% andere Materialien
Weitere Informationen:
Größe:
43-46
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 8,13*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 8,55*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 9,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.