Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Outdoor Stream Nr.0346 Gr.M schwarz/anthrazit PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40268422
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0346048
EAN/GTIN:
     4030913346489
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Outdoor Stream Fleecejacke schwarz/anthrazit M. Weich bei Wind und Wetter. Da hat Wind wenig Chancen. Die wind- und wasserabweisende Fleecejacke sorgt mit dem bequemen Hightech-Fleece für besten Schutz bei jeder Witterung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 360g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
100 % Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,49*
€ 31,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 31,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,67*
€ 31,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,61*
€ 34,04*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,71*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
0346052
ab € 22,54*
Ähnlich
Planam
0346044
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
0346056
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,53*
Ähnlich
Planam
0346060
ab € 22,54*
Ähnlich
Planam
0346064
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.