| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402639446 Herst.-Nr.: 5370056 EAN/GTIN: 4030913076607 |
| |
|
| | |
| Food Herren Schlupfhemd reinweiß XL. Wenig Knöpfe – mehr Hygiene. Die glatte Oberfläche des Schlupfhemdes sorgt dafür · dass sich nichts verfängt. Mit der kurzen Knopfleiste am Kragen wird ein einfaches Handling gewährleistet.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | reinweiß | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Hemd, Schlupf-Hemd, Schlupfhemd, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, schlupfjacke weiß, schlupfjacke, schlupfkasack xl, Hemden, Herrenhemd, Herren-Hemd |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,00* | € 23,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,98* | € 24,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,91* | € 24,82* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,49* | € 26,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,02* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|