Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Plaline Nr.2576 Gr.4XL schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637438
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2576068
EAN/GTIN:
     4030913906126
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Allwetterjacke schiefer/schwarz 4XL. Ein echter Partner bei Regen · Sturm und Schnee. Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 215g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066429
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schiefer/schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,03*
€ 77,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 79,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,12*
€ 80,02*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,71*
€ 85,47*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,01*
€ 91,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576052
ab € 53,82*
Ähnlich
Planam
2576048
ab € 53,43*
Ähnlich
Planam
2576044
ab € 53,42*
Ähnlich
Planam
2576056
ab € 53,52*
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,60*
Ähnlich
Planam
2576060
ab € 53,73*
Ähnlich
Planam
2576064
ab € 59,22*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,28*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,76*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,48*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,35*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,61*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,46*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.